| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2599641 Herst.-Nr.: 1SCA022833R3750 EAN/GTIN: 6417019300627 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = Lasttrennschalter Länge = 66mm Serie = 1SCA02 IP Schutzart = IP 65 Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | Lasttrennschalter | Länge: | 66mm | Serie: | 1SCA02 | IP Schutzart: | IP 65 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trennschalter abb, trennschalter, 2599641, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Drehgriffe, ABB, 1SCA022833R3750, Switches, Switch Disconnectors & Components, Rotary Handles |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,47* | € 33,81* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,55* | € 35,05* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 83,13* | € 108,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|