| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2599699 Herst.-Nr.: 1SCA101587R1001 EAN/GTIN: 6417019364803 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = Lasttrennschalter Länge = 69mm Serie = 1SCA10 IP Schutzart = IP 65 Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | Lasttrennschalter | Länge: | 69mm | Serie: | 1SCA10 | IP Schutzart: | IP 65 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trennschalter abb, trennschalter, 2599699, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Drehgriffe, ABB, 1SCA101587R1001, Switches, Switch Disconnectors & Components, Rotary Handles |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 55,41* | € 71,52* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,43* | € 75,10* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,87* | € 80,48* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,25* | € 87,10* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,82* | € 111,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|