Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Rollenlager Typ Kugelförmig, Innen-Ø 55mm / Außen-Ø 100mm, Breite 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     108EL-2600370
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22211-E1-XL-K-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Innendurchmesser = 55mm
Außendurchmesser = 100mm
Rollenlager Typ = Kugelförmig
Axiallager-Breite = 25mm
Bohrung Typ = Konisch
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
55mm
Außendurchmesser:
100mm
Rollenlager Typ:
Kugelförmig
Axiallager-Breite:
25mm
Bohrung Typ:
Konisch
Weitere Suchbegriffe: 2600370, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, FAG, 22211E1XLKC3, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 36,18*
€ 46,59*
5 Tage
12
€ 4,90*
ab € 36,53*
€ 46,82*
1 Tag
270
€ 4,90*
ab € 43,92*
€ 53,92*
€ 4,95*
ab € 45,0132*
€ 55,4132*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 53,07*
€ 65,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.380,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.