Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BSP135H6906XTSA1 N-Kanal MOSFET Transistor / 120 mA PG-SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2605074
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSP135H6906XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 120 mA
Gehäusegröße = PG-SOT223
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
120 mA
Gehäusegröße:
PG-SOT223
Weitere Suchbegriffe: mosfet, 2605074, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, BSP135H6906XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,04*
1
€ 5,95*
ab € 0,96*
€ 1,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.040,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.