| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2610854 Herst.-Nr.: 52462 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schlosstyp = Schlüssel Bügeldurchmesser = 11mm Bügellänge = 37mm Bluetooth = Nein Wetterfest = Ja Weitere Informationen: | | Schlosstyp: | Schlüssel | Bügeldurchmesser: | 11mm | Bügellänge: | 37mm | Bluetooth: | Nein | Wetterfest: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, vorhängeschloss bügelstärke 11, 2610854, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, 52462, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 44,44* | € 54,87* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 45,48* | € 56,16* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 42,68* | € 56,55* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 83,91* | € 109,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|