| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2618059 Herst.-Nr.: RE-PRO/NB-08 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = 8 Primäre Handschuhanwendung = Elektrische Sicherheit Handschuhmaterial = Leder Hauptfarbe des Handschuhs = Grau Handschuhbeschichtung = Leder EN 388 Abriebfestigkeit = 3 EN388 Schnitt – Coup-Test = 1 EN 388 Weiterreißkraft = 1 EN 388 Durchstichkraft = 1 EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein Gemäß EN 61340-5-1 = Nein Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 8 | Primäre Handschuhanwendung: | Elektrische Sicherheit | Handschuhmaterial: | Leder | Hauptfarbe des Handschuhs: | Grau | Handschuhbeschichtung: | Leder | EN 388 Abriebfestigkeit: | 3 | EN388 Schnitt – Coup-Test: | 1 | EN 388 Weiterreißkraft: | 1 | EN 388 Durchstichkraft: | 1 | EN388 Schnitt – TDM-100-Test: | X | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Nein | EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren: | Nein | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, putzhandschuhe silber, chemikalienhandschuh einfach, arbeitshandschuhe leder, 2618059, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Polyco Healthline, REPRONB08, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| | |
| |