Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer Nockenschalter, 2-polig / 32A, Schließer/Öffner, 3-Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kraus & Naimer Nockenschalter, 2-polig / 32A, Schließer/Öffner, 3-Stufen
Artikel-Nr.:
     108EL-2637020
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     C26A211/GBA006*PF
EAN/GTIN:
     9004257171019
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
drehschalter 3 stufen
nockenschalter
Kontakt-Anzahl und -Position = 2-polig
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
Strom max. = 32A
Positionenanzahl = 3
Länge = 82mm
Breite = 92mm
Tiefe = 64mm
Abmessungen = 82 x 92 x 64mm

EN60 947, IEC 947-3, VDE 0660. Geschlossener Umschalter (Wechsler). Ideal für Generatorwechsler und ähnliche Anwendungen, oder wo eine Versorgung erforderlich wird, um alternative Lasten zu versorgen Kompakte schlagfeste Polycarbonatgehäuse Erdungsklemme wird mitgeliefert Drei Positionen: 1. AUS. 2 Nennspannung: 690 V
Weitere Informationen:
Kontakt-Anzahl und -Position:
2-polig
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
Strom max.:
32A
Positionenanzahl:
3
Länge:
82mm
Breite:
92mm
Tiefe:
64mm
Abmessungen:
82 x 92 x 64mm
Weitere Suchbegriffe: drehschalter 2 polig, 2637020, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Kraus & Naimer, C26A211GBA006*PF, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kraus & Naimer
S0E T161/GBA002
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.