Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC C85 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 10mm / Hub 10mm, bis 1 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC C85 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 10mm / Hub 10mm, bis 1 MPa
Artikel-Nr.:
     108EL-2638809
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CD85N10-10-B
EAN/GTIN:
     5059039836420
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hub = 10mm
Bohrung = 10mm
Ausführung = Zweifach
Serie = C85
Länge = 96mm
Endlagendämpfung = Gummi
Abmessungen = 16.7 (Dia.) x 96mm
Absoluter Druck max. = 1.5MPa
Betriebsdruck max. = 1 MPa
Betriebstemperatur max. = +60°C

Pneumatikzylinder SMC C85. Die Zylinder SMC C85 entsprechen den Normen ISO 6432 und CETOP RP52P. Sie bieten 100%ige Wiederholungsgenauigkeit bei der Montage, verfügen über abriebfeste Dichtungen und eine ersetzbare Kolbenstangendichtung. Die Zylinder sind korrosionsbeständig. Rohr und Kolbenstange bestehen aus Edelstahl mit doppelt gestauchten und gefalzten Abschlusskappen aus eloxiertem Aluminium und bieten außergewöhnliche Lebensdauer. Die doppelt gestauchten und gefalzten Abschlusskappen bieten eine luftdichte Dichtung. Die Zylinder bieten hohen Staubwiderstand durch den Einsatz einer speziell entwickelten und einzigartigen Staubdichtung, so dass die Pneumatikzylinder SMC C85 für den Einsatz in äußerst staubigen Umgebungen geeignet sind. Durch eine reibungsarme Dichtung mit Elastomerdämpfung können die Zylinder bei Geschwindigkeiten bis zu 1500 mm/s arbeiten. C85-Zylinder werden mit einer Kolbenstangensicherungsmutter und Nasenbefestigungsmutter geliefert; der Einbau ist durch die Verwendung großer Schraubenschlüssel und die platzsparende Ausführung einfach.
Weitere Informationen:
Hub:
10mm
Bohrung:
10mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
C85
Länge:
96mm
Endlagendämpfung:
Gummi
Abmessungen:
16.7 (Dia.) x 96mm
Absoluter Druck max.:
1.5MPa
Betriebsdruck max.:
1 MPa
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Klemmzylinder, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, smc pneumatik rundzylinder doppelwirkend, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, 2638809, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, SMC, CD85N1010B, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,19*
€ 29,19*
6 Tage
1279
€ 4,90*
ab € 21,94*
€ 29,22*
2 Tage
12
€ 8,90*
ab € 22,35*
€ 29,99*
Frei Haus
ab € 25,43*
€ 33,59*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 26,20*
€ 34,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
C85F10
ab € 1,14*
Zubehör
SMC
C85T10
ab € 7,19*
Zubehör
SMC
GKM4-8
ab € 1,82*
Zubehör
SMC
JA10-4-070
ab € 8,48*
Zubehör
SMC
C85L10A
ab € 1,05*
Zubehör
SMC
C85C10
ab € 2,60*
Zubehör
SMC
KJ4D
ab € 8,47*
Zubehör
SMC
C85L10B
ab € 2,42*
Zubehör
SMC
D-M9PWL
ab € 25,29*
Zubehör
SMC
D-A93L
ab € 14,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.