| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2639161 Herst.-Nr.: KJ6D EAN/GTIN: 5059039836529 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anschlussgröße = M6 Buchse Bohrungsgröße = 6mm Anschluss - Gewindestandard = Metrisch Gender = Buchse
Befestigungselemente. SMC C85-Pneumatikzylinder-Fußbefestigungen, einzeln, mit einer Kontermutter oder als Paar erhältlich. Die Fußbefestigungen sind geeignet zur Verwendung mit einfach- und doppeltwirkenden Pneumatikzylindern der Serie C85. C85-Zylinder sind korrosionsbeständig, wobei der Zylinder und die Kolbenstange aus Edelstahl gefertigt sind, doppelt getuckte eloxierte Aluminiumendkappen enthalten und eine außergewöhnliche Lebensdauer bieten. Die doppelt getupften Endkappen sorgen für eine luftdichte Abdichtung. SMC-C85-Zylinder entsprechen den Normen ISO 6432 und CETOP RP52P, bieten eine Wiederholgenauigkeit von 100 % bei der Montage, verfügen über abriebfeste Dichtungen und eine austauschbare Kolbenstangendichtung. Die Zylinder bieten eine hohe Staubbeständigkeit durch den Einsatz einer speziell entwickelten und einzigartigen Staubdichtung, wodurch SMC C85-Pneumatikzylinder für den Einsatz in extrem staubigen Umgebungen geeignet sind. Eine reibungsarme Bauweise mit Elastomer-Polsterdichtungen ermöglicht den Betrieb der Zylinder mit Geschwindigkeiten von bis zu 1500 mm/s. Die Installation wird durch die Verwendung großer Schlüsselflächen und die platzsparende Bauweise erleichtert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschlussgröße: | M6 Buchse | Bohrungsgröße: | 6mm | Anschluss - Gewindestandard: | Metrisch | Gender: | Buchse |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: smc gelenkkopf, gelenkauge, gabelgelenk edelstahl, 2639161, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, SMC, KJ6D, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 5,31* | € 7,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 6,79* | € 9,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 7,51* | € 10,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 8,14* | € 11,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|