| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2639290 Herst.-Nr.: BM2-025 EAN/GTIN: 5059039831906 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Haltebügel Serie = BM2 Zur Verwendung mit = Doppeltwirkender Zylinder
Spezifische technische Informationen finden Sie im Datenblatt des Herstellers. SMC Reed-Schalter. Zur Verwendung mit doppelt wirkenden Zylindern C85 und CDJ2 Sensorbefestigungsbänder getrennt erhältlich Schutzart IP67 Temperaturbereich: -10 bis 60 °C Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Haltebügel | Serie: | BM2 | Zur Verwendung mit: | Doppeltwirkender Zylinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageband für Zylinder, Signalgeberbefestigung, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, smc pneumatik rundzylinder doppelwirkend, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, 2639290, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Zubehör für pneumatische Sensoren und Schalter, SMC, BM2025, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Sensor & Switch Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,19* | € 2,99* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,16* | € 3,27* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 2,30* | € 3,38* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,50* | € 3,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|