Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Linsenkopf Pozi Schrauben A4, M5 x 16mm Edelstahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2646460
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2646460
EAN/GTIN:
     5059044478363
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenschraube din 7985 m5 x 16
linsenkopfschraube m5
Kopfform = Flachrund
Antriebsform = Pozi
Länge metrisch = 16mm
Gewindegröße metrisch = M5
Erfüllte Normen = DIN 7985
Edelstahltyp = A4 316
Gewindesteigung = 0.8mm
Weitere Informationen:
Kopfform:
Flachrund
Antriebsform:
Pozi
Länge metrisch:
16mm
Gewindegröße metrisch:
M5
Erfüllte Normen:
DIN 7985
Edelstahltyp:
A4 316
Gewindesteigung:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube, 2646460, Befestigungsmaterial, Schrauben, Maschinenschrauben, RS PRO, Q407985000500016000, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Machine Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,85*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,2237* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 143,31*
€ 170,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 142,60*
€ 169,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 137,19*
€ 163,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 128,21*
€ 152,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 111,85*
€ 133,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.