Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline Gummi Mauspad Schwarz, 0.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2660605
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     18.02.2006-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Typ = Mauspad
Material = Gummi
Farbe = Schwarz
Abmessungen = 220 x 180 x 0.4mm
Höhe = 0.4mm
Weitere Informationen:
Typ:
Mauspad
Material:
Gummi
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
220 x 180 x 0.4mm
Höhe:
0.4mm
Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, mausmatte, 2660605, Computertechnik und Peripheriegeräte, Tastaturen und Mäuse, Mauspads und Handgelenkauflagen, Roline, 18022006200, Computing & Peripherals, Keyboards & Mice, Mouse Pads & Wrist Rests
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.