| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2671763 Herst.-Nr.: 1332636 EAN/GTIN: 4063151629946 |
| |
|
| | |
| USB Typ = USB-A USB Version = USB 3.0 Schutzart = IP20 Weitere Informationen: | | USB Typ: | USB-A | USB Version: | USB 3.0 | Schutzart: | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb a stecker, 2671763, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Phoenix Contact, 1332636, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,355* | € 1,675* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,36* | € 1,69* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,4106* | € 1,7506* | | | | | 24 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,56* | € 1,91* | | | | Lager 108 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,6162* | € 2,0353* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 203,53* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|