Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIBA GZ Feinsicherung M / 6.3A 5 x 25mm 250V ac Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2673492
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     70-010-05/6.3A
EAN/GTIN:
     5059045897804
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 6.3A
Sicherungsgröße = 5 x 25mm
Charakteristik = M
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Keramik
Serie = GZ

Feinsicherungen 5x25mm, Keramik. Keramiksicherungen sind ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen.
Weitere Informationen:
Strom:
6.3A
Sicherungsgröße:
5 x 25mm
Charakteristik:
M
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Serie:
GZ
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, siba feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung mittelträge, 2673492, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, SIBA, 700100563A, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0751.0056
ab € 0,118*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.