Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIBA GZ Feinsicherung M / 2A 5 x 25mm 250V ac Keramik


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2673537
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     70-010-05/2A
EAN/GTIN:
     5059045899310
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 2A
Sicherungsgröße = 5 x 25mm
Charakteristik = M
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Keramik
Serie = GZ

Feinsicherungen 5x25mm, Keramik. Keramiksicherungen sind ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen.
Weitere Informationen:
Strom:
2A
Sicherungsgröße:
5 x 25mm
Charakteristik:
M
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Serie:
GZ
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 2673537, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, SIBA, 70010052A, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,922* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,12*
€ 34,6528
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,91*
€ 34,4029
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,09*
€ 32,2371
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,35*
€ 27,7865
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,64*
€ 26,9416
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,41*
€ 25,4779
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,88*
€ 22,4672
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 17,64*
€ 20,9916
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,61*
€ 17,3859
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0751.0056
ab € 0,118*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.