Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trumeter 3400 Zähler LCD 8-stellig, Impuls, max. 50/60Hz, 20 → 300 V-AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2698510
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     3400-5000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler
Versorgungsspannung = 20 → 300 V-AC
Zählmodus = Impuls
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = AC, DC
Verbindungstyp = Gabelschuh-Anschlussklemme
Anzahl der Stellen = 8
Zählfrequenz max. = 50/60Hz
Funktion = Summenzähler
Serie = 3400
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
20 → 300 V-AC
Zählmodus:
Impuls
Anzeigentyp:
LCD
Eingangstyp:
AC, DC
Verbindungstyp:
Gabelschuh-Anschlussklemme
Anzahl der Stellen:
8
Zählfrequenz max.:
50/60Hz
Funktion:
Summenzähler
Serie:
3400
Weitere Suchbegriffe: 2698510, Automation, Prozessautomation, Zähler, Trumeter, 34005000, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.