Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-CIRC M12 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig, Tafelmontage IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2717592
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     643240100404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Schutzart = IP68
Serie = WR-CIRC
Kodierung = A
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Schutzart:
IP68
Serie:
WR-CIRC
Kodierung:
A
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 2717592, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Wurth Elektronik, 643240100404, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
24
Frei Haus
ab € 15,43*
€ 22,08*
1 Tag
24
1
€ 5,95*
ab € 18,07*
€ 29,70*
1 Tag
24
1
€ 14,99*
ab € 14,66*
€ 31,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 48 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 96 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 192 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 529,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.