Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portwest Arbeitshandschuhe, Größe 10, Kettensäge, HPPE, Polyester Orange 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2718860
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     A290ORRXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = 10
Primäre Handschuhanwendung = Kettensäge
Handschuhmaterial = HPPE, Polyester
Hauptfarbe des Handschuhs = Orange
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit = 3
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 2
EN 388 Durchstichkraft = 3
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X
EN388 2016 = 3123X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Primäre Handschuhanwendung:
Kettensäge
Handschuhmaterial:
HPPE, Polyester
Hauptfarbe des Handschuhs:
Orange
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit:
3
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
2
EN 388 Durchstichkraft:
3
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
X
EN388 2016:
3123X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach, 2718860, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Portwest, A290ORRXL, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves, A290OR10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,20*
€ 27,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,03*
€ 27,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,52*
€ 25,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,85*
€ 23,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,36*
€ 23,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,88*
€ 18,90
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.