Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Aufbewahrungsschrank, Typ Schrank mit Ablage, Bodenmontage, 2 Tür/en, 2 Regal/e, 1 Schublade/n, Verriegelbar,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2724000
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16929218.11
EAN/GTIN:
     5039350028278
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Pult-Schrank
Pultschrank
Typ = Schrank mit Ablage
Bodenmontage = Ja
Anzahl Türen = 2
Anzahl der Regale = 2
Anzahl Schubladen = 1
Verriegelbar = Ja
Material = Stahlblech
Abmessungen = 1050 x 550 x 2000mm
Weitere Informationen:
Typ:
Schrank mit Ablage
Bodenmontage:
Ja
Anzahl Türen:
2
Anzahl der Regale:
2
Anzahl Schubladen:
1
Verriegelbar:
Ja
Material:
Stahlblech
Abmessungen:
1050 x 550 x 2000mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibpult, Schreibpult-Schrank, Schreibpultschrank, bott aufbewahrungsschrank, pult schrank, 2724000, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Aufbewahrungsschränke, Bott, 1692921811, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Storage Cabinets
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 697,26*
€ 809,33*
Lager 108
Frei Haus
ab € 824,56*
€ 985,33*
23 Tage
22
Frei Haus
ab € 975,00*
€ 1.123,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,33*
€ 1.172,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,23*
€ 1.170,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,79*
€ 1.090,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,92*
€ 1.010,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,56*
€ 981,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.