Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Leerrohr PVC, Ø 21.4mm nom., Starr, Weiß A ø 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2758798
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT50625
EAN/GTIN:
     3606481030269
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 21.4mm
Material = PVC
Rohrtyp = Starr
Außendurchmesser = 25mm
Farbe = Weiß
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
21.4mm
Material:
PVC
Rohrtyp:
Starr
Außendurchmesser:
25mm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, leerrohr weiss, 2758798, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Schneider Electric, IMT50625, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.