Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Leerrohr PVC, Ø 16.9mm nom., Starr, Weiß A ø 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2758803
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT56620
EAN/GTIN:
     3606481030405
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 16.9mm
Material = PVC
Rohrtyp = Starr
Außendurchmesser = 20mm
Farbe = Weiß
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
16.9mm
Material:
PVC
Rohrtyp:
Starr
Außendurchmesser:
20mm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, leerrohr weiss, 2758803, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Schneider Electric, IMT56620, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.