| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2759551 Herst.-Nr.: 1EST800010 EAN/GTIN: 5450564043923 |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = 10 Primäre Handschuhanwendung = Chemical Resistant, Electrical Handschuhmaterial = Polyester Hauptfarbe des Handschuhs = Weiß Handschuhbeschichtung = Polyurethan EN 388 Abriebfestigkeit = 1 EN388 Schnitt – Coup-Test = 1 EN 388 Weiterreißkraft = 4 EN 388 Durchstichkraft = X EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein EN 511 Schutz gegen Kälte = Nein Gemäß EN 61340-5-1 = Nein Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 10 | Primäre Handschuhanwendung: | Chemical Resistant, Electrical | Handschuhmaterial: | Polyester | Hauptfarbe des Handschuhs: | Weiß | Handschuhbeschichtung: | Polyurethan | EN 388 Abriebfestigkeit: | 1 | EN388 Schnitt – Coup-Test: | 1 | EN 388 Weiterreißkraft: | 4 | EN 388 Durchstichkraft: | X | EN388 Schnitt – TDM-100-Test: | X | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Nein | EN 511 Schutz gegen Kälte: | Nein | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach, 2759551, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Coverguard, 1EST800010, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| | |
| |