Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Leitungen abgeschirmt
>
Artikel
Lapp UNITRONIC LiYCY Datenkabel, 2-adrig x 0,75 mm2 Grau, 100m
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2760982
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
0035820
EAN/GTIN:
4044773018172
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = UNITRONIC
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 0,75 mm2
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 100m
Steuerleitungstyp = LiYCY
Mantelfarbe = Grau
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
UNITRONIC
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0,75 mm2
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
100m
Steuerleitungstyp:
LiYCY
Mantelfarbe:
Grau
Mantelmaterial:
PVC
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Leitungen abgeschirmt
,
LiYCY
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
steuerleitung 2x0.75mm² 100m
,
alarmkabel 100m
,
alarmkabel
,
2760982
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Lapp
,
0035820
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Control Cable
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3518
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,13*
€ 1,80*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,13901*
€ 1,80901*
Lager 108
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,8822*
€ 2,2992*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 3,15*
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,90*
€ 4,31*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,2992*
€ 2,73605
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,2222*
€ 2,64442
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,8822*
€ 2,23982
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter (
entspricht € 229,92* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,94*
Zubehör
Lapp SKINTOP 53015030 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp Kabel
53015030
ab € 0,4363*
Zubehör
Lapp SKINTOP 53111010 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,3223*
Zubehör
Velleman VT30400 Kabel-Crimper Gelb
Velleman
VT30400
ab € 11,11*
Zubehör
Jokari 30160 PC-STRIP Kabelentmanteler Geeignet für Datenkabel, Kommunikationsleitungen, Steuerleitun
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen