Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric New Unica Lüfter-Trennschalter Weiß 1-Pole IP4X 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2762147
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NU321418
EAN/GTIN:
     3606489516970
Suchbegriffe:
Trennschalter
trennschalter
Farbe = Weiß
Nennstrom = 10A
Anzahl der Pole = 1
IP Schutzart = IP4X
Betriebsspannung = 250V
Serie = New Unica
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Nennstrom:
10A
Anzahl der Pole:
1
IP Schutzart:
IP4X
Betriebsspannung:
250V
Serie:
New Unica
Weitere Suchbegriffe: 2762147, Schalter, Schalter für die Hausinstallation, Ventilator-Schalter, Schneider Electric, NU321418, Switches, Domestic Installation Switches, Fan Isolator Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.