Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric New Unica Lichtschalter 2-teilig Wippschalter, 2 Wege Weiß IP4X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2762209
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NU521718
EAN/GTIN:
     3606489457525
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter 2pol
wippenschalter
Anzahl der Ausbrüche = 2
Lichtschaltertyp = Wippschalter
Anzahl der Wege = 2
IP Schutzart = IP4X
Farbe = Weiß
Serie = New Unica
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
2
Lichtschaltertyp:
Wippschalter
Anzahl der Wege:
2
IP Schutzart:
IP4X
Farbe:
Weiß
Serie:
New Unica
Weitere Suchbegriffe: telemecanique wippschalter, 2762209, Schalter, Schalter für die Hausinstallation, Lichtschalter, Schneider Electric, NU521718, Switches, Domestic Installation Switches, Light Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.