Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen 72251 Herren Fleece-Jacke, Polyester Marineblau, Größe Dreifach Extra groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2766848
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     72251_590-3XL
EAN/GTIN:
     7040056397429
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Kleidungsart = Fleece-Arbeitskleidung
Geschlecht = Herren
Größe EUR = 3XL
Farbe = Marineblau
Material = Polyester
Mit Kapuze = Nein
Serie = 72251
Größe = Dreifach Extra groß
Weitere Informationen:
Kleidungsart:
Fleece-Arbeitskleidung
Geschlecht:
Herren
Größe EUR:
3XL
Farbe:
Marineblau
Material:
Polyester
Mit Kapuze:
Nein
Serie:
72251
Größe:
Dreifach Extra groß
Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Herren-Jacke, Herrenjacke, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, fleecejacke herren, 2766848, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, Helly Hansen, 72251_5903XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Fleeces, Hoodies & Sweatshirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,65*
€ 150,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.