Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen 72251 Herren Fleece-Jacke, Polyester Marineblau, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2766849
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     72251_590-4XL
EAN/GTIN:
     7040056397436
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Kleidungsart = Fleece-Arbeitskleidung
Geschlecht = Herren
Größe EUR = 4XL
Farbe = Marineblau
Material = Polyester
Mit Kapuze = Nein
Serie = 72251
Größe = 4XL
Weitere Informationen:
Kleidungsart:
Fleece-Arbeitskleidung
Geschlecht:
Herren
Größe EUR:
4XL
Farbe:
Marineblau
Material:
Polyester
Mit Kapuze:
Nein
Serie:
72251
Größe:
4XL
Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Herren-Jacke, Herrenjacke, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, fleecejacke herren, 2766849, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, Helly Hansen, 72251_5904XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Fleeces, Hoodies & Sweatshirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,31*
€ 133,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.