Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U Group Hemd Hemd, 35 % Baumwolle, 65 % Polyester Blau, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2770980
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     EY125DB-2XL
EAN/GTIN:
     8033546350010
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Farbe = Blau
Größe EUR = 2XL
Art = Hemd
Anschlusstück = Slim
Material = 35 % Baumwolle, 65 % Polyester
Gut sichtbar = Nein
Ärmeltyp = Kurz
Größe UK = XL
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Größe EUR:
2XL
Art:
Hemd
Anschlusstück:
Slim
Material:
35 % Baumwolle, 65 % Polyester
Gut sichtbar:
Nein
Ärmeltyp:
Kurz
Größe UK:
XL
Weitere Suchbegriffe: arbeitshemden blau, arbeits hemd, arbeitshemd 2xl, 2770980, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, T-Shirts, U Group, EY125DB2XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.