Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U Group Hemd Hemd, 35 % Baumwolle, 65 % Polyester Grau, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2770987
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     EY125GM-2XL
EAN/GTIN:
     8033546350089
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Farbe = Grau
Größe EUR = 2XL
Art = Hemd
Anschlusstück = Slim
Material = 35 % Baumwolle, 65 % Polyester
Gut sichtbar = Nein
Ärmeltyp = Kurz
Größe UK = XL
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Größe EUR:
2XL
Art:
Hemd
Anschlusstück:
Slim
Material:
35 % Baumwolle, 65 % Polyester
Gut sichtbar:
Nein
Ärmeltyp:
Kurz
Größe UK:
XL
Weitere Suchbegriffe: arbeitshemd grau, arbeits hemd, arbeitshemd 2xl, 2770987, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, T-Shirts, U Group, EY125GM2XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.