Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Aluminium Vorhängeschloss Vorhängeschloss Lila gleichschließend, Bügel-Ø 6.35mm x 38.1mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773455
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     150348
EAN/GTIN:
     0754473611637
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Vorhängeschloss
Bügeldurchmesser = 6.35mm
Bügellänge = 38.1mm
Gleichschließend = Ja
Innen/Außen = Innen-/Außenbereich
Material = Aluminium
Farbe = Lila
Gehäusebreite = 38mm
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Vorhängeschloss
Bügeldurchmesser:
6.35mm
Bügellänge:
38.1mm
Gleichschließend:
Ja
Innen/Außen:
Innen-/Außenbereich
Material:
Aluminium
Farbe:
Lila
Gehäusebreite:
38mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, brady vorhängeschloss aluminium, bügelschloß alu, brady bügelschloss, 2773455, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, Brady, 150348, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,62*
€ 104,34*
Lager 108
Frei Haus
ab € 79,31*
€ 104,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,47*
€ 124,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,03*
€ 122,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,01*
€ 115,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,41*
€ 109,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,31*
€ 94,38
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 26,43667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.