Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa tesa 4513 Paketband, Papier, bronzefarben, Stärke 0.105mm, 50mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2775104
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04513-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565184956
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Trägermaterial = Papier
Breite = 50mm
Länge = 50m
Stärke = 0.105mm
Farbe = bronzefarben
Modellnummer = tesa 4513
Serie = 4513
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Papier
Breite:
50mm
Länge:
50m
Stärke:
0.105mm
Farbe:
bronzefarben
Modellnummer:
tesa 4513
Serie:
4513
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa papier-packband 50mm x 50m, papier-klebeband tesa, papier klebeband, 2775104, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, Tesa, 045130000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.