Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Security-Center Videokonverter 3264 x 2448, Ausgänge:4, In:BNC, Out:BNC, 86mm Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2775821
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC25240
EAN/GTIN:
     4043158155280
Suchbegriffe:
BNC Kabel
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoeingang = BNC
Videoausgang = BNC
Anzahl der Videoausgänge = 4
Auflösung max. = 3264 x 2448
Kabellänge = 86mm
Weitere Informationen:
Videoeingang:
BNC
Videoausgang:
BNC
Anzahl der Videoausgänge:
4
Auflösung max.:
3264 x 2448
Kabellänge:
86mm
Weitere Suchbegriffe: Videoumwandler, Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, abus bnc kabel, monitor splitter, 2775821, Computertechnik und Peripheriegeräte, Audio und Video, ABUS Security-Center, TVAC25240, Computing & Peripherals, Audio & Video, Video Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,03*
€ 79,74*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 65,44*
€ 84,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.