Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bordwandschrauben M6, L. 40mm, Glanzverzinkt


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-277648
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     277648
EAN/GTIN:
     5056070976597
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
becherschraube m6
Länge = 40mm
Gewindegröße = M6
Antriebsform = Phillips
Material = Stahl
Stahltyp = Baustahl
Finish = Glanzverzinkt

Glanzverzinkter Stahl, Pilzkopf. Kreuzschlitz-Pilzkopf-Dachschrauben, geliefert mit passenden Vierkantmuttern. Weichstahl, glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
40mm
Gewindegröße:
M6
Antriebsform:
Phillips
Material:
Stahl
Stahltyp:
Baustahl
Finish:
Glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: becherschrauben, becherschrauben 6x40, 277648, Befestigungsmaterial, Schrauben, RS PRO, RBN06040RS000, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Roofing Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,2441* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 34,14*
€ 40,63
pro Box
ab 2 Boxen
€ 33,86*
€ 40,29
pro Box
ab 5 Boxen
€ 32,08*
€ 38,18
pro Box
ab 10 Boxen
€ 29,92*
€ 35,60
pro Box
ab 20 Boxen
€ 29,19*
€ 34,74
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 24,41*
€ 29,05
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.