Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox Abdeckung, 280 x 280 x 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2805482
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     EKO 30-T cover
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Typ = Abdeckung
Länge = 280mm
Breite = 280mm
Material = Polycarbonat
Abmessungen = 280 x 280 x 30mm
Weitere Informationen:
Typ:
Abdeckung
Länge:
280mm
Breite:
280mm
Material:
Polycarbonat
Abmessungen:
280 x 280 x 30mm
Weitere Suchbegriffe: 2805482, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fibox, EKO30Tcover, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4
€ 8,95*
ab € 10,07*
€ 14,365*
1 Tag
8
1
€ 14,99*
ab € 20,50*
€ 30,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 14,365*
€ 17,09435
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,875*
€ 16,51125
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,255*
€ 15,77345
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,675*
€ 15,08325
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,29*
€ 14,6251
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 57,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.