| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2817222 Herst.-Nr.: 18025-318-20209 XS EAN/GTIN: 5711074670345 |
| |
|
| | |
| Größe = XS Kleidungsart = Arbeitsjacke Farbe = Rot/Schwarz Materialeigenschaften = Wasserabweisend Art = Jacke Mit Kapuze = Nein Serie = 18025-318 Weitere Informationen: | | Größe: | XS | Kleidungsart: | Arbeitsjacke | Farbe: | Rot/Schwarz | Materialeigenschaften: | Wasserabweisend | Art: | Jacke | Mit Kapuze: | Nein | Serie: | 18025-318 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke mascot, damen jacke, regenschutzjacke rot, 2817222, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Mascot Workwear, 1802531820209XS |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 47,02* | € 61,55* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,14* | € 61,58* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,63* | € 63,19* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,08* | € 64,49* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,67* | € 93,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|