| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2824754 Herst.-Nr.: ENR200NJ EAN/GTIN: 3321360036407 |
| |
|
| | |
| Barrierentyp = Absperrkette Länge des Bands = 15m Farbe = Schwarz, Gelb Material = Polyester Farbe der Barriere = Schwarz, Gelb Farbe des Bands = Schwarz, Gelb Höhe der Barriere = 300mm Weitere Informationen: | | Barrierentyp: | Absperrkette | Länge des Bands: | 15m | Farbe: | Schwarz, Gelb | Material: | Polyester | Farbe der Barriere: | Schwarz, Gelb | Farbe des Bands: | Schwarz, Gelb | Höhe der Barriere: | 300mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrkette kunststoff schwarz, absperrpfosten, absperrpfosten kunststoff, 2824754, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Absperrungen, Viso, ENR200NJ |
| | |
| |