Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT VB S=C Plus Gummi Keilriemen 13mm x 2180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     108EL-2825660
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     13 x 2150
EAN/GTIN:
     4014486033359
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Länge = 2180mm
Obere Breite = 13mm
Innenlänge = 2150mm
Riementyp = Unendlicher Riemen
Serie = VB S=C Plus
Material = Gummi
Weitere Informationen:
Länge:
2180mm
Obere Breite:
13mm
Innenlänge:
2150mm
Riementyp:
Unendlicher Riemen
Serie:
VB S=C Plus
Material:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: breitkeilriemen optibelt, breitkeilriemen, 2825660, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, OPTIBELT, 13x2150
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 9,96*
€ 13,58*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 10,99*
€ 15,47*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 11,48*
€ 15,61*
1
€ 3,19*
ab € 11,57*
€ 15,66*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 16,10*
€ 22,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.