Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist 7000UL Wärmeleitpad, 7W/m·K, Silikon Selbstklebend, Stärke 0.04Zoll, 8 x 8 x 0.04Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2826793
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     GAP PAD TGP 7000ULM, L 8in x W 8in x H 0.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 8 x 8 x 0.04Zoll
Dicke = 0.04Zoll
Länge = 8Zoll
Breite = 8Zoll
Wärmeleitfähigkeit = 7W/m·K
Material = Silikon
Selbstklebend = Ja
Serie = 7000UL
Weitere Informationen:
Abmessungen:
8 x 8 x 0.04Zoll
Dicke:
0.04Zoll
Länge:
8Zoll
Breite:
8Zoll
Wärmeleitfähigkeit:
7W/m·K
Material:
Silikon
Selbstklebend:
Ja
Serie:
7000UL
Weitere Suchbegriffe: 2826793, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, GAPPADTGP7000ULM,L8inxW8inxH004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.