Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist 800VO Wärmeleitpad, 0.8W/m·K, Silikon Selbstklebend, Stärke 0.08Zoll, 8 x 16 x 0.08Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2826799
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     GAP PAD TGP 800VO, 8in x 16in x 0.08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 8 x 16 x 0.08Zoll
Dicke = 0.08Zoll
Länge = 8Zoll
Breite = 16Zoll
Wärmeleitfähigkeit = 0.8W/m·K
Material = Silikon
Selbstklebend = Ja
Serie = 800VO
Weitere Informationen:
Abmessungen:
8 x 16 x 0.08Zoll
Dicke:
0.08Zoll
Länge:
8Zoll
Breite:
16Zoll
Wärmeleitfähigkeit:
0.8W/m·K
Material:
Silikon
Selbstklebend:
Ja
Serie:
800VO
Weitere Suchbegriffe: 2826799, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, GAPPADTGP800VO,8inx16inx008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.