Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist 800VO Wärmeleitpad, 0.8W/m·K, Silikon Selbstklebend, Stärke 0.125Zoll, 8 x 16 x 0.125Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2826801
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     GAP PAD TGP 800VO, 8in x 16in x 0.125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 8 x 16 x 0.125Zoll
Dicke = 0.125Zoll
Länge = 8Zoll
Breite = 16Zoll
Wärmeleitfähigkeit = 0.8W/m·K
Material = Silikon
Selbstklebend = Ja
Serie = 800VO
Weitere Informationen:
Abmessungen:
8 x 16 x 0.125Zoll
Dicke:
0.125Zoll
Länge:
8Zoll
Breite:
16Zoll
Wärmeleitfähigkeit:
0.8W/m·K
Material:
Silikon
Selbstklebend:
Ja
Serie:
800VO
Weitere Suchbegriffe: 2826801, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, GAPPADTGP800VO,8inx16inx0125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,93*
€ 157,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,76*
€ 147,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.