Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist 800VOS Wärmeleitpad, 0.8W/m·K, Silikon Selbstklebend, Stärke 0.16Zoll, 8 x 16 x 0.16Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2826812
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     GAP PAD TGP 800VOS, 8in x 16in x 0.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 8 x 16 x 0.16Zoll
Dicke = 0.16Zoll
Länge = 8Zoll
Breite = 16Zoll
Wärmeleitfähigkeit = 0.8W/m·K
Material = Silikon
Selbstklebend = Ja
Serie = 800VOS
Weitere Informationen:
Abmessungen:
8 x 16 x 0.16Zoll
Dicke:
0.16Zoll
Länge:
8Zoll
Breite:
16Zoll
Wärmeleitfähigkeit:
0.8W/m·K
Material:
Silikon
Selbstklebend:
Ja
Serie:
800VOS
Weitere Suchbegriffe: 2826812, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, GAPPADTGP800VOS,8inx16inx016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,24*
€ 195,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,81*
€ 184,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,24*
€ 172,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.