Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist A2000 Wärmeleitpad, 2W/m·K, Silikon Selbstklebend, Stärke 0.04Zoll, 8 x 16 x 0.04Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2826814
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     GAP PAD TGP A2000, 8in x 16in x 0.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 8 x 16 x 0.04Zoll
Dicke = 0.04Zoll
Länge = 8Zoll
Breite = 16Zoll
Wärmeleitfähigkeit = 2W/m·K
Material = Silikon
Selbstklebend = Ja
Serie = A2000
Weitere Informationen:
Abmessungen:
8 x 16 x 0.04Zoll
Dicke:
0.04Zoll
Länge:
8Zoll
Breite:
16Zoll
Wärmeleitfähigkeit:
2W/m·K
Material:
Silikon
Selbstklebend:
Ja
Serie:
A2000
Weitere Suchbegriffe: 2826814, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, GAPPADTGPA2000,8inx16inx004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,80*
€ 211,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,17*
€ 198,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,44*
€ 188,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,08*
€ 163,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.