Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist TSP 1600 Wärmeleitpad, 1.6W/m·K, Silikon Selbstklebend, Stärke 0.005Zoll, 12 x 12 x 0.005Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2826855
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     SIL PAD TSP 1600, 12in x 12in x 0.005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 12 x 12 x 0.005Zoll
Dicke = 0.005Zoll
Länge = 12Zoll
Breite = 12Zoll
Wärmeleitfähigkeit = 1.6W/m·K
Material = Silikon
Selbstklebend = Ja
Serie = TSP 1600
Weitere Informationen:
Abmessungen:
12 x 12 x 0.005Zoll
Dicke:
0.005Zoll
Länge:
12Zoll
Breite:
12Zoll
Wärmeleitfähigkeit:
1.6W/m·K
Material:
Silikon
Selbstklebend:
Ja
Serie:
TSP 1600
Weitere Suchbegriffe: 2826855, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, SILPADTSP1600,12inx12inx0005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.