Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist TSP 1600 Wärmeleitpad, 1.6W/m·K, Silikon Selbstklebend, Stärke 0.005Zoll, 3000 x 12 x 0.005Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2826857
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     SIL PAD TSP 1600, 12in x 250ft x 0.005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 3000 x 12 x 0.005Zoll
Dicke = 0.005Zoll
Länge = 3000Zoll
Breite = 12Zoll
Wärmeleitfähigkeit = 1.6W/m·K
Material = Silikon
Selbstklebend = Ja
Serie = TSP 1600
Weitere Informationen:
Abmessungen:
3000 x 12 x 0.005Zoll
Dicke:
0.005Zoll
Länge:
3000Zoll
Breite:
12Zoll
Wärmeleitfähigkeit:
1.6W/m·K
Material:
Silikon
Selbstklebend:
Ja
Serie:
TSP 1600
Weitere Suchbegriffe: 2826857, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, SILPADTSP1600,12inx250ftx0005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.475,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.669,55*
€ 3.176,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.655,47*
€ 3.160,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.606,51*
€ 3.101,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.494,77*
€ 2.968,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.475,52*
€ 2.945,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.