Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist TSP 3500 Wärmeleitpad, 3.5W/m·K, Silikon Selbstklebend, Stärke 0.015Zoll, 12 x 12 x 0.015Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2826872
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     SIL PAD TSP 3500, 12in x 12in x 0.015 aac
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 12 x 12 x 0.015Zoll
Dicke = 0.015Zoll
Länge = 12Zoll
Breite = 12Zoll
Wärmeleitfähigkeit = 3.5W/m·K
Material = Silikon
Selbstklebend = Ja
Serie = TSP 3500
Weitere Informationen:
Abmessungen:
12 x 12 x 0.015Zoll
Dicke:
0.015Zoll
Länge:
12Zoll
Breite:
12Zoll
Wärmeleitfähigkeit:
3.5W/m·K
Material:
Silikon
Selbstklebend:
Ja
Serie:
TSP 3500
Weitere Suchbegriffe: 2826872, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, SILPADTSP3500,12inx12inx0015aac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,03*
€ 586,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,41*
€ 581,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,43*
€ 568,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,80*
€ 525,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,71*
€ 505,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.