| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2829859 Herst.-Nr.: 01-109 taille 10 EAN/GTIN: 4059904167964 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handschuhgröße = 10 Primäre Handschuhanwendung = Thermisch Handschuhmaterial = Graphen, Nylon Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz, Blau, Grau Anzahl Handschuhe = 12Paare EN 388 Abriebfestigkeit = 4 EN 388 Weiterreißkraft = 2 EN 388 Durchstichkraft = 1 EN 388 Schnittfestigkeit = 1 Reihe = 01-109 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Handschuhgröße: | 10 | Primäre Handschuhanwendung: | Thermisch | Handschuhmaterial: | Graphen, Nylon | Hauptfarbe des Handschuhs: | Schwarz, Blau, Grau | Anzahl Handschuhe: | 12Paare | EN 388 Abriebfestigkeit: | 4 | EN 388 Weiterreißkraft: | 2 | EN 388 Durchstichkraft: | 1 | EN 388 Schnittfestigkeit: | 1 | Reihe: | 01-109 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe nylon gr. 10, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.10, 2829859, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, KYORENE, 01109taille10 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |