Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enerpac Hydraulikschlauch, konfektioniert Innen ø 6.4mm, 1800mm, NPTF 3/8 Außengewinde, max. 700bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Enerpac Hydraulikschlauch, konfektioniert Innen ø 6.4mm, 1800mm, NPTF 3/8 Außengewinde, max. 700bar
Enerpac Hydraulikschlauch, konfektioniert Innen ø 6.4mm, 1800mm, NPTF 3/8 Außengewinde, max. 700bar
Enerpac Hydraulikschlauch, konfektioniert Innen ø 6.4mm, 1800mm, NPTF 3/8 Außengewinde, max. 700bar
Enerpac Hydraulikschlauch, konfektioniert Innen ø 6.4mm, 1800mm, NPTF 3/8 Außengewinde, max. 700bar
Artikel-Nr.:
     108EL-2831402
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     HC7206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch mit Gewindekupplu...
Stecker A = NPTF 3/8 Außengewinde
Gesamtlänge = 1800mm
Innendurchmesser = 6.4mm
Betriebsdruck max. = 700bar
Innenschlauch Material = Thermoplast
Abdeckungsmaterial = PU
Stecker A - Winkel = Gerade
Stecker B - Gewindegröße = 3/8Zoll
Stecker B - Gender = Stecker
Stecker B - Winkel = Gerade

KarryKrimp® Crimppresse. Tragbare (18 kg), kompakte (688 mm x 305 mm) und robuste Presse Ausgestattet mit Matrizenring, der für alle Schlauchgrößen geeignet ist Farbcodierter Pressformsatz ist für die unterschiedlichen Schlauchgrößen erforderlich Hochdruck-Hydraulikpumpe und Schlauchgelenk zum Betreiben der Presse erforderlich Presse wird mit detaillierter Bedienungsanleitung geliefert
Weitere Informationen:
Stecker A:
NPTF 3/8 Außengewinde
Gesamtlänge:
1800mm
Innendurchmesser:
6.4mm
Betriebsdruck max.:
700bar
Innenschlauch Material:
Thermoplast
Abdeckungsmaterial:
PU
Stecker A - Winkel:
Gerade
Stecker B - Gewindegröße:
3/8Zoll
Stecker B - Gender:
Stecker
Stecker B - Winkel:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikschläuche mit Gewindekupplung, Hydraulikschlauch ohne Kupplung, Hydraulikschläuche ohne Kupplung, Schlauchleitung, gewindemuffe kunststoff, schlauchleitung, 2831402, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulik-Schlauchleitungen, Enerpac, HC7206, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Hose Assemblies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 141,89*
€ 182,12*
Frei Haus
ab € 152,98*
€ 186,92*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 172,90*
€ 208,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,12*
€ 216,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,44*
€ 208,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,32*
€ 194,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,21*
€ 189,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,89*
€ 168,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enerpac
AM21
ab € 499,23*
Zubehör
Enerpac
AM41
ab € 958,89*
Zubehör
Enerpac
GP10S
ab € 138,33*
Zubehör
Enerpac
FZ1616
ab € 44,45*
Zubehör
Enerpac
FZ1614
ab € 16,63*
Zubehör
Enerpac
FZ1617
ab € 11,56*
Zubehör
Enerpac
GA2
ab € 69,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.