Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist Wärmeleitpad, 3.5W/m·K, Fiberglas, Stärke 0.015Zoll, 28.96 x 20.57mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2833672
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     SP2000-0.015-00-122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 28.96 x 20.57mm
Dicke = 0.015Zoll
Länge = 28.96mm
Breite = 20.57mm
Wärmeleitfähigkeit = 3.5W/m·K
Material = Fiberglas
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Härte = Shore A 90
Material Markenname = Sil-Pad 2000
Betriebstemperaturbereich = -60 → +200 °C

Bergquist Sil-Pad 2000. Bergquist Sil-Pad 2000 ist ein hochleistungsfähiger, thermisch leitfähiger Isolator für anspruchsvolle Anwendungen im Militär-/Luftfahrtbereich sowie anderen kommerziellen Einsatzgebieten. Sil-Pad 2000 ist ein fettfreies, komfortables Material, das sowohl die thermischen als auch die elektrischen Anforderungen an Elektronik-Gehäuseanwendungen mit hoher Zuverlässigkeit überschreitet. Hochleistungsisolatoren, wärmeleitfähig und ultra-zuverlässig Vorgesehen für anspruchsvolle Militär- und Luftfahrtanwendungen Entsprechen den Militärnormen in ihren Anwendungen Bornitrid-verstärktes Siliziumelastomer Die Sil-Pad 2000-Isolatoren sind für maximale thermische und dielektrische Leistung ausgelegt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
28.96 x 20.57mm
Dicke:
0.015Zoll
Länge:
28.96mm
Breite:
20.57mm
Wärmeleitfähigkeit:
3.5W/m·K
Material:
Fiberglas
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Härte:
Shore A 90
Material Markenname:
Sil-Pad 2000
Betriebstemperaturbereich:
-60 → +200 °C
Weitere Suchbegriffe: 2833672, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, SP2000001500122, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,878* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,68*
€ 30,5592
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,61*
€ 30,4759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,91*
€ 28,4529
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,11*
€ 27,5009
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,60*
€ 25,704
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,84*
€ 24,7996
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,19*
€ 24,0261
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,78*
€ 22,3482
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.