Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist Wärmeleitpad, 0.9W/m·KPolyamid Selbstklebend, Stärke 0.152mm, 28.96 x 20.57mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2833694
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     SPK4-0.006-AC-122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 28.96 x 20.57mm
Dicke = 0.152mm
Länge = 28.96mm
Breite = 20.57mm
Wärmeleitfähigkeit = 0.9W/m·K
Material = Dünnschicht Polyamid
Selbstklebend = Ja
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +180°C
Härte = Shore A 90
Material Markenname = Sil-Pad K4
Betriebstemperaturbereich = –60 → +180 °C

Sil-Pad-Isolatoren K4. Diese kombinieren die thermischen Übertragungseigenschaften des Sil-Pad-Gummis mit der hohen Durchschlagsfestigkeit und dem ausgezeichneten physikalischen Widerstand der Kapton MT-Folie. Elektrische Isolatoren und Wärmeleiter. Durable Isolatoren. Beständig gegen hohe Spannungen und erfordert kein Wärmeleitfett für Wärmeübertragung.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
28.96 x 20.57mm
Dicke:
0.152mm
Länge:
28.96mm
Breite:
20.57mm
Wärmeleitfähigkeit:
0.9W/m·K
Material:
Dünnschicht Polyamid
Selbstklebend:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+180°C
Härte:
Shore A 90
Material Markenname:
Sil-Pad K4
Betriebstemperaturbereich:
–60 → +180 °C
Weitere Suchbegriffe: 2833694, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, SPK40006AC122, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,2086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,11*
€ 176,2509
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,69*
€ 173,3711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,98*
€ 155,8662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,55*
€ 147,0245
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 120,22*
€ 143,0618
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,43*
€ 131,4117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.