Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beco 4-Loch Flanschlager aus Edelstahl, Innen-Ø 47mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2838200
Hersteller:
     Beco
Herst.-Nr.:
     F204SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Lager-Referenznummer = F SS (200 Series)
Innendurchmesser = 47mm
Lagereinheitstyp = Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Material = Edelstahl
Weitere Informationen:
Lager-Referenznummer:
F SS (200 Series)
Innendurchmesser:
47mm
Lagereinheitstyp:
Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, 2838200, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagergehäuse, Beco, F204SS, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.